RACC COMP INOX L R1/4-12 884754
Giunto maschio conico a gomito - inox 316
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884754
Rubix:999200605001887
EAN:3660338381089


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox 316 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo di strumentazione |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4r '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC COMP INOX L R1/4-12 884754
I raccordi per tubi di strumentazione sono stati progettati appositamente per le molte applicazioni esigenti quali chimica, petrolio, produzione di energia, cellulosa e carta e vari tipi di industrie manifatturiere. Forniscono una tenuta altamente affidabile, a prova di perdita e senza torsione su tutte le connessioni dei tubi. I raccordi con doppia olive, dotati di caratteristiche tecniche e funzionali di prim'ordine, come la finitura argentata della parte interna dei filetti, sono alternative e intercambiabili con i marchi più noti (Swagelok, A-LOK Parker, HY-LOK) per pressioni medie e alte. Tutti i prodotti sono in acciaio inox AISI 316 e sono completamente dedicati alla strumentazione industriale e al settore oil & gas. I raccordi per tubi di strumentazione sono prodotti sotto rigidi parametri di controllo qualità al fine di garantire la massima sicurezza d'uso, un elevato livello di prestazioni e un'affidabilità totale (100% a tenuta). I raccordi per tubi non necessitano di utensili speciali per il loro assemblaggio e sono studiati per compensare eventuali variazioni di materiale, durezza e spessore delle pareti dei tubi senza saldatura in acciaio utilizzati.
Punti di forza
CERTIFICAZIONE:
✓ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
✓ LLOYD'S REGISTER
✓ KOREAN REGISTER OF SHIPPING
✓ BUREAU VERITAS
✓ DNV-GL
✓ CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
✓ RMRS
✓ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
✓ LLOYD'S REGISTER
✓ KOREAN REGISTER OF SHIPPING
✓ BUREAU VERITAS
✓ DNV-GL
✓ CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
✓ RMRS
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox 316 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo di strumentazione |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4r '' |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione