Riferimenti
Camozzi:6525 8-1/8
Rubix:170000000470327


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito maschio orientabile |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
Dettagli del prodotto : 50-6525-0856 6525 8-1/8
50-6525-0856 6525 8-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito maschio orientabile |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione nominale | 16 bar |
| Pressione | 16 bar |
| Serie | serie 6000 |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione