Riferimenti
Camozzi:S2020 1/4
Rubix:170000000470622
Produttore:51-2020-0057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato e ptfe |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : 51-2020-0057 S2020 1/4-1/4
51-2020-0057 S2020 1/4-1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato e ptfe |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a gomito |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione nominale | 80 bar |
| Pressione | 80 bar |
| Serie | s2000 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione