OSCILLATING ELBOW 8MMX1/8 BSP 3189 08 10

Legris LF3000 Raccordo girevole angolare a vite, 8mm-G1/8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3189 08 10
Rubix:160000001718383
Produttore:3189 08 10
EAN:0820099252322
OSCILLATING ELBOW 8MMX1/8 BSP 3189 08 10

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologia3189
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : OSCILLATING ELBOW 8MMX1/8 BSP 3189 08 10







Collegamento in linea di un tubo di diametro maggiore con un altro raccordo push-fit. Compatto -Costruzione solida, estetica e discreta per un migliore collegamento, -Flusso d'aria pieno, -Controllo qualità e datazione individuali per garantire qualità e tracciabilità, -RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.), 5/16"
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 17
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Oscillante
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,034

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34 g
Peso imballaggio354 g
Materialeacciaio inox
Tipologia3189
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Diametro esterno del tubo17 mm
65 mm
Codice doganale73079980
€ 23,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione