T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 12C6MXS

Parker Hannifin Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:12C6MXS
Rubix:999200100043767
Produttore:12C6MXS
T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 12C6MXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 12C6MXS


C6MX - gomito di raccordo, regolabile
Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/4, 18, 20
Dimensione attacco 2: Girevole femmina a 37°
Diametro esterno del tubo del raccordo 2: 3/4, 18, 20
Tipo di raccordo: Flare a 37°, da tubo a tubo con esagono metrico
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: Gomito a 90°
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
32,75 IVA esclusa
/ Unità
39,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione