EXT'D STUD ELBOW 10MMX1/4 BSP 3669 10 13

Legris Perno a gomito esteso BSP parallelo metrico 3669

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3669 10 13
Rubix:160000001718839
Produttore:3669 10 13
EAN:0820099284071
EXT'D STUD ELBOW 10MMX1/4 BSP 3669 10 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato; fkm
Tipologiagomito per prigionieri esteso
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EXT'D STUD ELBOW 10MMX1/4 BSP 3669 10 13


Connessione di tubi con un angolo di 90 gradi a una porta filettata. Le dimensioni dell'altezza sono progettate per passare sopra un gomito 3699.
- I componenti sono conformi agli standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
Applicazioni: Trasformazione alimentare, In-Plant Automotive, Apparecchiature mediche, Stampa, Nebulizzazione, Robot di saldatura
Materiale corpo: Ottone
Materiale del corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: G 1/4
Tipo di connessione 2: Maschio BSPP
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), lubrificanti (grasso), acqua
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordi a vite - regolabili estesi
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR (Food), EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,052

Punti di forza

- Alte prestazioni
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità

Applicazioni


- Processo alimentare
- Macchine da caffè
- In-Plant Automotive
- Apparecchiature mediche
- Stampa
- Nebulizzazione
- Robot di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso52 g
Peso imballaggio554 g
Materialeottone nichelato; fkm
Tipologiagomito per prigionieri esteso
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
Diametro esterno del tubo10 mm
90 mm
Codice doganale74122000
18,23 IVA esclusa
/ Unità
22,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione