Riferimenti
Parker:8C4OMXS
Rubix:999180300061956
Produttore:8C4OMXS


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato senza cr. |
|---|---|
| Tipologia | gomito maschio jic. |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD ELBOW 8C4OMXS
Gomito maschio cilindrico a 90° BSP con O-ring e anello di ritegno JIC Triple-Lok® / cono a 37°.
Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 1/2, 12
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 3/8-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,0539568345323741
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 1/2, 12
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 3/8-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,0539568345323741
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato senza cr. |
|---|---|
| Tipologia | gomito maschio jic. |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione