DKOL 90 DN06 E 1CF46-6-4

Hannifin Gomito a 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1CF46-6-4
Rubix:999200100084344
Produttore:1CF46-6-4
DKOL 90 DN06 E 1CF46-6-4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiagomito a 90°
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOL 90 DN06 E 1CF46-6-4


I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione di Parker - serie 46 - sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio di tubi e raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 46 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, i tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, i tubi No-Skive Compact Rail con copertura ignifuga, i tubi No-Skive Compact Twin a pressione costante con raggio di curvatura stretto e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: Ø tubo 6,4 mm, Ø tubo 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Dimensione attacco 1: -4 dimensione
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M12x1,5 mm
Dimensione attacco 2: 6 mm
Tipo attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 33 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 33 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 57 mm (vedi legenda disegni A)
Dimensione esagonale: 14 mm (vedi legenda disegni W)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 31,5, 315
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 6

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza abbinata alla più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro

Applicazioni

Idraulica;Macchine edili;Stampaggio a iniezione;Trasporti;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Polpa e carta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiagomito a 90°
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Diametro esterno del tubo6 mm
Codice doganale73269098
29,28 IVA esclusa
/ Unità
35,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione