Riferimenti
Camozzi:6550-14
Rubix:170000000470365
Produttore:6550-14


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); guarnizione o-ring in nbr; tenute filettatura ptfe/nbr/pa |
|---|---|
| Tipologia | gomito a innesto rapido (equal union elbow) per tubi in plastica, serie 6000 |
Dettagli del prodotto : 50-6550-1400 6550 14
Gomito a innesto rapido Camozzi serie 6000 per tubi in plastica con OD 14 mm. Ottone nichelato con O-Ring NBR: pressione max 16 bar e -20 ÷ 80 °C.
Punti di forza
Push in fitting - Equal Tube Elbow - 14mm tube
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); guarnizione o-ring in nbr; tenute filettatura ptfe/nbr/pa |
|---|---|
| Tipologia | gomito a innesto rapido (equal union elbow) per tubi in plastica, serie 6000 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione nominale | 16 bar |
| Pressione | 16 bar |
| Serie | 6000 |
| Diametro esterno del tubo | 21,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione