T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 5C6MXS

Parker Hannifin Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:5C6MXS
Rubix:999200100047695
Produttore:5C6MXS
T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 5C6MXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)5/16 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 5C6MXS


I raccordi e gli adattatori per tubi JIC svasati a 37° di Parker, Triple-Lok®, soddisfano i requisiti delle norme SAE J514 e ISO 8434-2 e offrono la più ampia gamma di attacchi del settore. Il design presenta un'area di tenuta ridotta da metallo a metallo, che si traduce in un design compatto, una bassa coppia di montaggio e la capacità di sopportare alte temperature e alte pressioni.
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/16, 8
Dimensione attacco 2: Femmina svasata a 37°
Diametro esterno del tubo del raccordo 2: 5/16, 8
Tipo di raccordo: Flare a 37°, da tubo a tubo con esagono metrico
Divisione: Divisione raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Forma: gomito a 90°
Specifiche Met: SAE J514

Punti di forza

-Facilmente adattabile al tubo in pollici, al tubo metrico e al tubo flessibile, che ne garantisce l'accettazione in tutto il mondo
Vasta scelta di opzioni per le estremità delle porte, tra cui SAE filettatura dritta O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) e Metric-ED
Il robusto Port Stud di Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere il montaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dal danneggiamento della rondella di riserva, comunemente riscontrata con le tradizionali estremità delle porte regolabili SAE presenti sul mercato
I raccordi in acciaio sono dotati di placcatura Tough Shield Plus, che supera notevolmente i requisiti SAE in termini di ore di corrosione per la ruggine rossa, con una durata fino a 3.000 ore senza ruggine rossa, come riscontrato da una struttura di prova indipendente (testata secondo ASTM B117/ISO 9227). Queste migliori prestazioni offrono ai clienti un vantaggio competitivo grazie alla riduzione dei tempi di inattività e al prolungamento della vita utile delle apparecchiature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia
I dadi in acciaio inox sono dotati di un rivestimento che impedisce la formazione di galla.

Applicazioni

Costruzioni;Sistemi militari di terra;Sollevamento aereo;Agricoltura;Movimentazione di materiali;Marina militare;Trasmissione di motori;Connessioni per la movimentazione di fluidi e gas idraulici

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro di filettatura (pollici)5/16 ''
Diametro esterno del tubo8 mm
20,45 IVA esclusa
/ Unità
24,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione