S.S ELBOW 1/8 BSPT MALE/FEMAL 1844 10 10

Legris Gomito maschio Stud Taper femmina BSP Parallelo 1844

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1844 10 10
Rubix:160000001717277
Produttore:1844 10 10
EAN:0820099194752
S.S ELBOW 1/8 BSPT MALE/FEMAL 1844 10 10

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316l
Tipologiagomito con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : S.S ELBOW 1/8 BSPT MALE/FEMAL 1844 10 10


Espansore a gomito maschio-femmina. Disponibile con filettature da 1/8" a 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/8 / G 1/8
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore filettato femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Gomito
Peso: 0,022

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Peso imballaggio53 g
Materialeacciaio inox 316l
Tipologiagomito con perno uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/8 ''
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima180 °C
Diametro esterno del tubo10 mm
30 mm
60 mm
Codice doganale73072980
77,31 IVA esclusa
/ Unità
94,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore