Riferimenti


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | t-lok male stud elbow |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD ELBOW 4C4OMXS
Parker's 37° Flare JIC tube fittings and adapters, Triple-Lok®, soddisfano i requisiti sia di SAE J514 che di ISO 8434-2 e offrono la più ampia gamma di port ends del settore. Il progetto presenta una piccola area di tenuta metallo su metallo che si traduce in un design compatto, bassa coppia di assemblaggio, nonché capacità ad alte temperature e alte pressioni.
Mercati:
• Costruzione
• Sistemi Militari Terrestri
• Piattaforme aeree
• Agricoltura
• Movimentazione materiali
• Sistemi Militari Marittimi
• Trasmissione motore
Caratteristiche/Vantaggi:
• Facilmente adattabile a tubi in pollici, tubi metrici e tubi flessibili, garantendo accettazione a livello mondiale.
• Ampia selezione di opzioni di port end, inclusi SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) e Metric-ED
• Parker’s Robust Port Stud sui porti regolabili è realizzato con un dado di bloccaggio più lungo che elimina praticamente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere l'assemblaggio quasi a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dai danni alla rondella di supporto comunemente riscontrati con gli estremi di porta regolabili SAE tradizionali presenti sul mercato.
• Gli attacchi in acciaio sono forniti di serie con la placcatura ToughShield Plus che supera sostanzialmente i requisiti SAE in ore di corrosione per la ruggine rossa, durando fino a 3,000 ore senza ruggine rossa come rilevato da un laboratorio di prova indipendente (testato secondo ASTM B117/ISO 9227). Questa prestazione migliorata offre ai clienti un vantaggio competitivo tramite minori tempi di inattività e una vita utile estesa dell'attrezzatura, portando a maggiori ricavi e a costi di garanzia ridotti.
• I dadi in acciaio inossidabile hanno un rivestimento per prevenire il grippaggio.
• Disponibili in acciaio, acciaio inossidabile e ottone nelle misure 1/8” - 2 ½” con pressioni di esercizio fino a 7500 psi.
Applicazioni:
• Connessioni per la gestione di fluidi e gas idraulici
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 1/4, 6
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1/8-28, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,017985611510791366
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | t-lok male stud elbow |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
| Pressione | 248,2 bar |
| Serie | triple-lok |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione