Riferimenti
Stäubli:MPX12.1103/JV
Rubix:999230712023091
Produttore:MPX12.1103/JV

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | giunto rapido |
|---|---|
| Materiale | acciaio ad alta resistenza |
Dettagli del prodotto : INNESTO STAUBLI MPX12.1103/JV MPX12.1103/JV
Progettati per il collegamento rapido di circuiti idraulici, i giunti a sgancio rapido MPX ad alte prestazioni soddisfano le esigenze industriali più gravose. Il design antisversamento, conforme alle norme ISO 16 028, protegge l'integrità del circuito e l'ambiente. Le caratteristiche di sicurezza includono il bloccaggio tramite una semplice rotazione, con un meccanismo che impedisce l'inversione accidentale del manicotto di bloccaggio. Il giunto rapido MPX offre inoltre un'eccellente resistenza alle alte temperature e un flusso ottimale.
Applicazioni
Collegamento di circuiti idraulici su macchine;Presse a iniezione;Circuiti di estrazione anime, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | giunto rapido |
|---|---|
| Materiale | acciaio ad alta resistenza |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione