FEMALE THREAD ELBOW 1/4 DD-S

Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1/4 DD-S
Rubix:999200100042297
Produttore:1/4 DD-S
FEMALE THREAD ELBOW 1/4 DD-S

Riepilogo info tecniche

Tipologiagomito
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FEMALE THREAD ELBOW 1/4 DD-S


La linea di raccordi per tubi e adattatori per porte Parker offre un’ampia gamma di tipi di filetto, tra cui NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 e Metric. Tutti i raccordi e adattatori di questa linea di prodotti soddisfano o superano le specifiche di settore.

Mercati:
• Costruzioni
• Sistemi militari terrestri
• Sollevatori aerei
• Agricoltura
• Movimentazione materiali
• Militare marittimo
• Macchine utensili
• Trasporti

Caratteristiche/Vantaggi:
• I raccordi con filetto conico offrono dimensioni compatte per l’efficienza e hanno un’elevata resistenza alle temperature.
• I raccordi con filetto diritto hanno riutilizzabilità illimitata, una tenuta elastomerica e per l’installazione non è necessario alcun sigillante per filetti.
• I raccordi in acciaio sono forniti di serie con placcatura ToughShield Plus, che supera sostanzialmente i requisiti SAE di ore di corrosione per ruggine rossa, durando fino a 3.000 ore senza ruggine rossa come rilevato da un laboratorio di prova indipendente (testato secondo ASTM B117/ISO 9227). Questa prestazione migliorata offre ai clienti un vantaggio competitivo grazie a minori tempi di fermo e a una maggiore durata delle attrezzature, con conseguenti maggiori ricavi e costi di garanzia ridotti.
• Disponibili in acciaio, acciaio inossidabile e ottone nelle dimensioni da 1/8” a 2” con pressioni di esercizio fino a 7500 psi.
• Il robusto Port Stud Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo, eliminando praticamente i danni alla rondella e le potenziali perdite, oltre a rendere il montaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l’efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dai danni alla rondella di supporto comunemente riscontrati con i tradizionali terminali SAE regolabili sul mercato.

Applicazioni:
• Collegamenti per la movimentazione di fluidi idraulici e gas

Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Femmina NPT/NPTF
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 1/4-18
Stile attacco 2: NPT/NPTF femmina
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-18
Stile di connessione: Da NPT/NPTF a NPT/NPTF
Peso dimensionale: 0,01935701438848921
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: gomito a 90°

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagomito
Materialeacciaio
Codice doganale73079290
€ 43,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore