Riferimenti
Helical:WA20-6-6
Rubix:160000001807742
Produttore:WA20-6-6

Dettagli del prodotto : 20010100190-GIUNTO FLESSIBILE WA 20-6-6
Giunto flessibile Helical WA20-6-6 in alluminio 7075-T6: attacco a grano, fino a 10.000 rpm, 1,2 Nm e 93°C, con compensazione dell’angolo fino a 5°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 20 |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio 7075-t6 |
| Max. Temperatura d'impiego | 93 °C |
| Min. Temperatura d'impiego | 93 °C |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Coppia nominale | 1,2 N.m |
| Velocità massima | 10000 rpm |
| Sfalsamento angolare | 5 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
