Riferimenti
Helical:W7C 25-10-6
Rubix:999190900043770

Dettagli del prodotto : 20010200340-GIUNTO FLESSIBILE W7C 25-10-6
La serie W combina le migliori caratteristiche della serie A e della serie H, con la praticità delle dimensioni metriche. La serie W può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni, dai componenti di azionamento con requisiti di coppia leggera, quali encoder e tachimetri (alluminio), a viti e pompe che richiedono una coppia maggiore (acciaio inossidabile).
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10mm - 6mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
