REGOLATORE DI LIVELLO MT.10 GLL.710

GLL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dell'Erba:GLL.710
Rubix:999190500036140
REGOLATORE DI LIVELLO MT.10 GLL.710

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo

Dettagli del prodotto : REGOLATORE DI LIVELLO MT.10 GLL.710


Regolatore di livello sommerso (brevettato). Stagno fino a 100mt. di profondita', insensibile all'umidita' ed alal condensa. Costruito con contatti elettrici di nuova concezione costituiti da: commutatore 10 A 250 V a contatti autopulenti ad ogni manovra ed elevata distanza di apertura.

Applicazioni

Controllo del livello di acque industriali particolarmente turbolente con residui di agglomerati in sospensione, o di acque cariche di fogna. Il galleggiante regolatore di livello è costituito da:
∙ Corpo esterno in Polietilene pressosoffiato in un unico pezzo
∙ Peso interno per lo spostamento del baricentro verso l'ingresso del cavo e per la determinazione del punto di rotazione
∙ Commutatore di comando elettrico 10A 250V c.a. a contatti autopulenti con elevata distanza di apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo
90,84 IVA esclusa
/ Unità
110,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione