GN.24545-TASSELLO PER CAVE A T CON GUIDA E DISPOSITIVO ANTI-SCIVOLAMENTO ACCIAIO GN 506.2-10-M8
GN 506.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.24545
Rubix:160000000540704



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.24545-TASSELLO PER CAVE A T CON GUIDA E DISPOSITIVO ANTI-SCIVOLAMENTO ACCIAIO GN 506.2-10-M8
Tasselli per cave a T
Tasselli per cave a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza | 8,5 mm |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
