GN.28606-VOLANTINO DI SERR. A LOBI INOX AISI 303 MAX PULIBILITA' FINITURA MAT FORO CIECO FIL. GN 5335-40-M8-E
GN 5335 - GN 5335.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28606
Rubix:160000000520406




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28606-VOLANTINO DI SERR. A LOBI INOX AISI 303 MAX PULIBILITA' FINITURA MAT FORO CIECO FIL. GN 5335-40-M8-E
Volantino con foro cieco filettato o alesato
Volantino con foro cieco filettato o alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore