Riferimenti
Elesa+Ganter:169782
Rubix:160000000520852




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 169782 VCTS-Z-40 SST-P-M8X25
Volantino con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Volantino con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione