70069 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.74 FP-M16
VCT.FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.74 FP-M16
Rubix:160000000517434
Produttore:70069
EAN:4045525282407



Documenti
Dettagli del prodotto : 70069 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.74 FP-M16
Volantino a lobi foro passante filettato.
Volantino a lobi foro passante filettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 74 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
