73252 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO VH.153/44 P-M8X25
VH.153-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:73252
Rubix:160000000517632
EAN:08055007156801



Documenti
Dettagli del prodotto : 73252 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO VH.153/44 P-M8X25
Volantino con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Volantino con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
