GN.28625-VOLANTINO DI SERR. A LOBI INOX AISI 303 MAX PULIBILITA' FINITURA MAT FORO CIECO FIL. GN 5335-60-M10-E
GN 5335 - GN 5335.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28625
Rubix:160000000520411




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28625-VOLANTINO DI SERR. A LOBI INOX AISI 303 MAX PULIBILITA' FINITURA MAT FORO CIECO FIL. GN 5335-60-M10-E
Volantino con foro cieco filettato o alesato
Volantino con foro cieco filettato o alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 367 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione