72921-R - VOLANTINO A DISCO TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VDS.250+IR-A20
VDS+IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VDS.250+IR-A20
Rubix:160000000517610
Produttore:72921-R
EAN:4045525847026




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 72921-R - VOLANTINO A DISCO TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VDS.250+IR-A20
Volantino con impugnatura ribaltabile
Volantino con impugnatura ribaltabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 997 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione