69952-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. BOC. IN ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO CON CALOTTINA VCT.50 A-10-C9
VCT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.50 A-10-C9
Rubix:160000000517403
Produttore:69952-C9
EAN:08055007151561



Documenti
Dettagli del prodotto : 69952-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. BOC. IN ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO CON CALOTTINA VCT.50 A-10-C9
Volantino a lobi foro cieco liscio, filettato o passante
Volantino a lobi foro cieco liscio, filettato o passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
