GN.10765-VOLANTINO DI SERRAGGIO A CROCE GHISA O ACCIAIO INOX GHISA FORO PASSANTE FILETTATO DIN 6335-GG-40-M8-D
DIN 6335
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6335-GG-40-M8-D
Rubix:160000000519917
Produttore:DIN 6335-GG-40-M8-D
EAN:4045525329522



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.10765-VOLANTINO DI SERRAGGIO A CROCE GHISA O ACCIAIO INOX GHISA FORO PASSANTE FILETTATO DIN 6335-GG-40-M8-D
Volantini a croce
Volantini a croce
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Ferro |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
