GN.28621-VOLANTINO DI SERR. A LOBI ACC. INOX AISI 303 MASSIMA PULIBILITA' ACC. INOX FORO LISCIO GN 5335-60-B12-C
GN 5335 - GN 5335.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28621
Rubix:160000000520410




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28621-VOLANTINO DI SERR. A LOBI ACC. INOX AISI 303 MASSIMA PULIBILITA' ACC. INOX FORO LISCIO GN 5335-60-B12-C
Volantino con foro cieco filettato o alesato
Volantino con foro cieco filettato o alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 366 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore