66383-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X30

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.192/40-SST-p-M8x30
Rubix:160000000517212
Produttore:66383
EAN:4045525066755
66383-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X30

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAcciaio
Diametro40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66383-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X30


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAcciaio
Diametro40 mm
€ 5,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale/finitura

Diametro