66496-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/50-SST-P-M10X20

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.192/50-SST-p-M10x20
Rubix:160000000517234
Produttore:66496
EAN:4045525282698
66496-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/50-SST-P-M10X20

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraDuroplast
Diametro50 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66496-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/50-SST-P-M10X20


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraDuroplast
Diametro50 mm
6,64 IVA esclusa
/ Unità
8,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale/finitura

Diametro