78622-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.125+I-A14
VRTP+I
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.125+I-A14
Rubix:160000000517762
Produttore:78622-R
EAN:4045525783591




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78622-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.125+I-A14
Volantino con impugnatura girevole
Volantino con impugnatura girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore