69834-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.25 P-M6X30-C9
VCT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.25 p-M6x30-C9
Rubix:160000000517379
Produttore:69834-C9
EAN:4045525281776



Documenti
Dettagli del prodotto : 69834-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.25 P-M6X30-C9
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Poliammide |
| Diametro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
