GN.28611-VOLANTINO DI SERR. A LOBI ACC. INOX AISI 303 MASSIMA PULIBILITA' ACC. INOX FORO LISCIO GN 5335-50-B10-C
GN 5335 - GN 5335.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28611
Rubix:160000000520407




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28611-VOLANTINO DI SERR. A LOBI ACC. INOX AISI 303 MASSIMA PULIBILITA' ACC. INOX FORO LISCIO GN 5335-50-B10-C
Volantino con foro cieco filettato o alesato
Volantino con foro cieco filettato o alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 205 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore