69957 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.50 FP-M10
VCT.FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.50 FP-M10
Rubix:160000000517407
Produttore:69957
EAN:4045525282094



Documenti
Dettagli del prodotto : 69957 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.50 FP-M10
Volantino a lobi foro passante filettato.
Volantino a lobi foro passante filettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
