72671-R - VOLANTINO A DISCO TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VDS.100+I-A10
VDS+I
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VDS.100+I-A10
Rubix:160000000517579
Produttore:72671-R
EAN:4045525783263




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 72671-R - VOLANTINO A DISCO TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VDS.100+I-A10
Volantino con impugnatura girevole
Volantino con impugnatura girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 174 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione