78732-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VRTP.160+IR-A16
VRTP+IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.160+IR-A16
Rubix:160000000517770
Produttore:78732-R
EAN:8055007158812




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78732-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VRTP.160+IR-A16
Volantino con impugnatura ribaltabile
Volantino con impugnatura ribaltabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale/finitura
Diametro
160 mm