69898 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.40 FP-M8
VCT.FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.40 FP-M8
Rubix:160000000517394
Produttore:69898
EAN:4045525281998



Documenti
Dettagli del prodotto : 69898 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.40 FP-M8
Volantino a lobi foro passante filettato.
Volantino a lobi foro passante filettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
