66595-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/60-SST-P-M12X50

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.192/60-SST-p-M12x50
Rubix:160000000517256
Produttore:66595
EAN:4045525282766
66595-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/60-SST-P-M12X50

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro12 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66595-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/60-SST-P-M12X50


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro12 mm
12,89 IVA esclusa
/ Unità
15,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale/finitura

Diametro