GN.32032-VOLANTINO A RAZZE ACCIAIO INOX IMPUGNATURA GIREVOLE GN 949-140-B14-D
GN 949-D
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.32032
Rubix:160000000523787




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.32032-VOLANTINO A RAZZE ACCIAIO INOX IMPUGNATURA GIREVOLE GN 949-140-B14-D
Volantino con impugnatura girevole
Volantino con impugnatura girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 680 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione