78612-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO SENZA IMPUGNATURA VRTP.125-A14
VRTP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.125-A14
Rubix:160000000517760
Produttore:78612-R
EAN:4045525274136




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78612-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO SENZA IMPUGNATURA VRTP.125-A14
Volantino senza impugnatura
Volantino senza impugnatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 155 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore