166370-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/40-SST-P-M6X10

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:166370
Rubix:160000000532120
EAN:08055007009077
166370-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/40-SST-P-M6X10

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 166370-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/40-SST-P-M6X10


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro40 mm
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale/finitura

Diametro