169001-VOLANTINO DI SER. RIBASSATI TECNOPOL. FORO QUADRO O FIL. ARMATURA OTTONE FORO QUADRO VCRT.40 N-6X6
VCRT-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCRT.40 N-6x6
Rubix:160000000517360
Produttore:169001
EAN:4045525278851



Documenti
Dettagli del prodotto : 169001-VOLANTINO DI SER. RIBASSATI TECNOPOL. FORO QUADRO O FIL. ARMATURA OTTONE FORO QUADRO VCRT.40 N-6X6
Volantino con armatura in ottone, foro passante quadro
Volantino con armatura in ottone, foro passante quadro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
