73501 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO BOCCOLA IN ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO VH.153/74 A-8
VH.153-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:73501
Rubix:160000000517652
EAN:08055007157006



Documenti
Dettagli del prodotto : 73501 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO BOCCOLA IN ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO VH.153/74 A-8
Volantino con boccola in acciaio brunito, foro cieco liscio
Volantino con boccola in acciaio brunito, foro cieco liscio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 177 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 72 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
