78711-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO SENZA IMPUGNATURA VRTP.160-A14
VRTP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.160-A14
Rubix:160000000517765
Produttore:78711-R
EAN:4045525274259




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78711-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO SENZA IMPUGNATURA VRTP.160-A14
Volantino senza impugnatura
Volantino senza impugnatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 275 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore