72711-R - VOLANTINO A DISCO TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VDS.125+IR-A12
VDS+IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VDS.125+IR-A12
Rubix:160000000517586
Produttore:72711-R
EAN:4045525066618




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 72711-R - VOLANTINO A DISCO TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VDS.125+IR-A12
Volantino con impugnatura ribaltabile
Volantino con impugnatura ribaltabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 307 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore