73162 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO VH.153/35 P-M8X25
VH.153-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:73162
Rubix:160000000517624
EAN:08055007156726



Documenti
Dettagli del prodotto : 73162 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO VH.153/35 P-M8X25
Volantino con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Volantino con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
