66591-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/60-SST-P-M12X30

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.192/60-SST-p-M12x30
Rubix:160000000517254
Produttore:66591
EAN:4045525282742
66591-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/60-SST-P-M12X30

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro60 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66591-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/60-SST-P-M12X30


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Diametro60 mm
€ 10,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale/finitura

Diametro