66497-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/50-SST-P-M10X30

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.192/50-SST-p-M10x30
Rubix:160000000517235
Produttore:66497
EAN:4045525282704
66497-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/50-SST-P-M10X30

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraDuroplast
Diametro50 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66497-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/50-SST-P-M10X30


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraDuroplast
Diametro50 mm
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale/finitura

Diametro