73451 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO VH.153/62 P-M12X30
VH.153-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:73451
Rubix:160000000517651
EAN:08055007156993



Documenti
Dettagli del prodotto : 73451 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO VH.153/62 P-M12X30
Volantino con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Volantino con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
