66388-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X45

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:66388
Rubix:160000000517214
EAN:8055007146673
66388-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X45

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraDuroplast
Diametro40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66388-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X45


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraDuroplast
Diametro40 mm
5,83 IVA esclusa
/ Unità
7,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale/finitura

Diametro