166381-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/40-SST-P-M8X20

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.692/40-SST-p-M8x20
Rubix:160000000518985
Produttore:166381
EAN:4045525282476
166381-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/40-SST-P-M8X20

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 166381-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/40-SST-P-M8X20


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro40 mm
3,07 IVA esclusa
/ Unità
3,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale/finitura

Diametro